Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Závěsová spojka VARIFIX® Vario

Kloubový spojovací prvek VARIFIX, ocel pozinkovaná
VARIO ZÁVĚS -41-M16

Obj. č. 0862005183

EAN 4052712613838

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závěsová spojka VARIFIX® Vario

Obj. č. 0862005183

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Volně nastavitelná na obou stranách do každého úhlu v rozsahu 0–90°

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Univerzální upevňování, např. potrubí, vzduchovodů nebo elektrických vedení, na šikmé stropy pomocí závitových tyčí. Pro vzpěry a výztuhy, např. pro delší výložníky. Upevňování vysokotlakých potrubí.

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Přípustné zatížení

10 kN

Tloušťka (t)

6 mm

Šířka (B)

40 mm

Délka (L1)

62 mm

Délka 2 (L2)

75 mm

Výška (H)

74 mm

Průměr díry (RL)

18 mm

Hmotnost

660 g

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Doplňkové výrobky

Závit. tyče, předp. obj. č. 0959, montáž. lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálk. matice Varifix®, obj. č. 0862064..., komb. kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace