Plochá závěsná spojka VARIFIX® se zdířkou
VARIFIX plochá záv. spojka se zdířkou
VARIFIX - KLOUBOVÁ SPOJKA 0-180°C


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Šířka (B) | 50 mm |
Délka (L1) | 196 mm |
Délka 2 (L2) | 80 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 113 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 55 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 14 mm |
Hmotnost | 335 g |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Materiál | DD 11 |
Doplňkové výrobky | Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104... |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)