Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Profilová patka VARIFIX® 41/41

Profilová patka VARIFIX 41/41, velká základna
PROFILOVÁ PATKA 41/41

Obj. č. 0862005212

EAN 4052712609749

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Profilová patka VARIFIX® 41/41

Obj. č. 0862005212
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
Pro připevnění montážních lišt tvaru C s vysokou zátěží na podlahu, strop, stěnu, v šachtách a kanálech

S velkou základovou deskou



Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Délka desky držáku (L)

150 mm

Šířka desky držáku (B)

150 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

8 mm

Délka profilu (Lp)

120 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

37 mm

Výška profilu (Hp)

42 mm

Tloušťka profilu (tp)

4 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

30 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

13 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

13 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

102 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

120 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

55 mm

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost

1330 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace