Profilová patka VARIFIX® pro C-lištu 41/124
Profil. patka VARIFIX, lišta C 41/124 úhlopříčná
C PŘÍRUBA 41/124-210X210X8MM
Obj. č. 0862005213
EAN 4052712613869
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro připevnění montážních lišt tvaru C s vysokou zátěží na podlahu, strop, zeď, v šachtách a kanálech
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 124 mm |
Délka desky držáku (L) | 210 mm |
Šířka desky držáku (B) | 210 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 8 mm |
Délka profilu (Lp) | 100 mm |
Vnitřní šířka profilu (Bp) | 42 mm |
Výška profilu (Hp) | 125 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 4 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 150 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 180 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (LA3) | 50 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost | 2470 g |
Materiál | Ocel |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |