Spojovací úhelník VARIFIX® , 90° se 4 kulatými otvory
Spoj. úhelník VARIFIX, 90°, 4 dlouhé otvory
VARIFIX SPOJOVACÍ ÚHELNÍK PRO 41-90ST
Obj. č. 0862005252
EAN 4053479021386
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka křídla (L1) | 91 mm |
Délka ramene 2 (L2) | 91 mm |
Šířka ramene (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Průměr kulatého otvoru (RL) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 35 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Hmotnost | 300 g |
Průměr díry | 13 mm |
Počet děr | 4 ks |
Konstrukce | Kulatý otvor |
Šířka strany 2 | 40 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |