Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojovací úhelník VARIFIX®, 45° se 4 kulatými otvory

Spoj. úhelník VARIFIX, 45°, 4 kulaté otvory
SPOJ.ÚHELNÍK 45°PŘEDMONT.36-4 OTV.

Obj. č. 0862005261

EAN 4050641981707

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací úhelník VARIFIX®, 45° se 4 kulatými otvory

Obj. č. 0862005261

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Se 4 kulatými otvory

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce

  • Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Délka křídla (L1)

88 mm

Šířka ramene (B)

35 mm

Tloušťka (t)

4 mm

Průměr kulatého otvoru (RL)

11 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

44 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Hmotnost

170 g

Počet děr

4 ks

Konstrukce

Kulatý otvor

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace