Profilová patka VARIFIX® 41/86 pro dvojité profily
Profilová patka VARIFIX 41/86, velká základna
PROFILOVÁ PATKA U-41/86-210X210X8
Profilfuß Doppelschiene
Obj. č. 0862005284
EAN 4056807240398
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S velkou základovou deskou
Dvojitý profil lze vložit shora
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Délka desky držáku (L) | 210 mm |
Šířka desky držáku (B) | 210 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 8 mm |
Délka profilu (Lp) | 195 mm |
Vnitřní šířka profilu (Bp) | 43 mm |
Výška profilu (Hp) | 86,5 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 4 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 47 mm |
Délka podélného otvoru 3 (LL3) | 45 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 150 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 180 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (LA3) | 63,5 mm |
Vzdálenost otvorů 4 (LA4) | 58,5 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost | 2840 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |