Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Úhlová spojka VARIFIX®, 90° se 8 drážkovými otvory

Úhlová spojka VARIFIX 90° 8 dl. otvorů
ÚHLOVÁ SPOJKA 41-90°-8 OTVORŮ

Obj. č. 0862005317

EAN 4052712613999

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úhlová spojka VARIFIX®, 90° se 8 drážkovými otvory

Obj. č. 0862005317

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Se 8 drážkovými otvory

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Rámové konstrukce, konzolové konstrukce a volné konstrukce

  • Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C

Vhodné pro montážní lištu

41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Délka (L)

117 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Délka křídla (LS)

47 mm

Délka podélného otvoru (LL)

40 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

15 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

62,5 mm

Hmotnost

780 g

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace