Úhlová spojka VARIFIX®, 45° se 8 drážkovými otvory
Úhlová spojka VARIFIX 45° 8 dl. otvorů
ÚHLOVÁ SPOJKA PROFIL41-45ST-8 PODL. DĚR
Obj. č. 0862005327
EAN 4052712614019
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Rámové konstrukce, konzolové konstrukce a volné konstrukce
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Délka (L) | 120 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka křídla (LS) | 47 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 40 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 15 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 60,5 mm |
Hmotnost | 750 g |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |