Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lištová spojka VARIFIX® , předmontovaná

Předmontovaná lištová spojka VARIFIX
LIŠTOVÁ SPOJKA PŘEDMONT.41

Obj. č. 0862006003

EAN 4024835663502

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lištová spojka VARIFIX® , předmontovaná

Obj. č. 0862006003

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bezpečnostní zásuvná sestava
  • Šetří pracovní čas

  • Žádné jednotlivé části


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spojky pro lišty a držáky, svorkové konstrukce, volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Délka (L1)

200 mm

Šířka (B1)

40 mm

Šířka 2 (B2)

33,5 mm

Tloušťka (t1)

6 mm

Tloušťka 2 (t2)

5 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

56 mm

Jmenovitý průměr (G)

10 mm

Hmotnost

655 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Povrch

Pozinkovaný

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace