Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plochá spojka VARIFIX® ve tvaru L se 4 kulatými otvory

Plochá spojka VARIFIX, tvar L, 4 kul. otvorů
PLOCHÁ SPOJKA-L-36-4 OTVORY

Obj. č. 0862006032

EAN 4050641981745

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá spojka VARIFIX® ve tvaru L se 4 kulatými otvory

Obj. č. 0862006032

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Se 4 kulatými otvory

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro připevněnou montáž rohových spojů

  • Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Průměr díry (RL)

11 mm

Délka (L1)

115 mm

Délka 2 (L2)

75 mm

Tloušťka (t)

4 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

40 mm

Šířka (B)

35 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

152,919 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Povrch

Pozinkovaný

Doplňkové výrobky

Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104...

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace