Plochá spojka VARIFIX®, přímá se 4 kulatými otvory
Plochá spojka VARIFIX, přímá, 4 kul. otvory
PLOCHÁ SPOJKA-36-4 OTVORY
Obj. č. 0862006062
EAN 4050641981776
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Pro připevněnou montáž lištových a držákových spojů
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 36 x 36 mm |
Průměr díry (RL) | 11 mm |
Délka (L1) | 174 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 44 mm |
Šířka (B) | 35 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 161,500 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Pozinkovaný |
Doplňkové výrobky | Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104... |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
