Spojka držáku VARIFIX®
Spojka držáku VARIFIX
SPOJKA MONT. LIŠT 28/28-26/26
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
- Pro křížové spoje montážních lišt tvaru C
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Délka (L) | 109 mm |
Šířka (B) | 25 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Tloušťka (t) | 3 mm |
Vnitřní šířka profilu (BP) | 29 mm |
Průměr díry (RL) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 74 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 78.000 g |
Povrch | Pozinkovaný |
Doplňkové výrobky | Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104... |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)