Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojka držáku VARIFIX®

Spojka držáku VARIFIX
SPOJKA MONT. LIŠT 41/62

Obj. č. 0862006086

EAN 4052712614583

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojka držáku VARIFIX®

Obj. č. 0862006086

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro křížové spoje montážních lišt tvaru C

  • Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C

Vhodné pro montážní lištu

41 x 62 mm

Délka (L)

147 mm

Šířka (B)

40 mm

Výška (H)

66 mm

Tloušťka (t)

5 mm

Vnitřní šířka profilu (BP)

42 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

107 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

372,000 g

Povrch

Pozinkovaný

Doplňkové výrobky

Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104...

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace