Lištová spojka VARIFIX®, T-tvar s kulatým otvorem
Lištová spojka VARIFIX tvar T, kruh. otvor
VARIFIX SPOJKA-T-PROF 41-KUL. OTV.
Obj. č. 0862006105
EAN 4052712614590
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Pro T-spoje a křížové spoje montážních lišt tvaru C
- Rámové konstrukce a volné konstrukce
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Délka (L1) | 94 mm |
Délka 2 (L2) | 137 mm |
Šířka (B1) | 55 mm |
Šířka 2 (B2) | 40,5 mm |
Výška profilu (HP) | 41 mm |
Šířka profilu (BP) | 43 mm |
Tloušťka (t1) | 6 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 40 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 105 mm |
Jmenovitý průměr (G) | 13 mm |
Hmotnost | 710 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Kulatý otvor |
Doplňkové výrobky | Montážní lišty Varifix® C, obj. č. 0862001..., kování hlavy T, obj. č. 0862100..., kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., kombinovaná kanálková matice Varifix®, obj. č. 0862064..., křídlová matice Varifix®, obj. č. 0862104... |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |