Lištové spojky VARIFIX® 4D s drážkovým otvorem v uzavřeném profilu
Lištová spojka VARIFIX 4D
SPOJKA-4D-PRFL41-PODÉL. OTV.
Obj. č. 0862006135
EAN 4050641981684
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Pro křížové spoje montážních lišt tvaru C
- Rámové konstrukce a volné konstrukce
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážních lištách tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Délka (L1) | 120 mm |
Délka 2 (L2) | 182 mm |
Délka 3 (L3) | 70 mm |
Šířka profilu (BP) | 42 mm |
Tloušťka (t1) | 4 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 40 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 15 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 57 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 112 mm |
Hmotnost | 1010 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Pozinkovaný |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |