Lištové spojky VARIFIX® pro dvojitý profil 41/86
Lištová spojka VARIFIX 41/86
VARIFIX LIŠTOVÁ SPOJKA-41/86-1M
Schienenverbinder C- Montageschiene
Obj. č. 0862006152
EAN 4056807238999
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S kulatými otvory
Přizpůsobeno průchozím otvorům dvojitého profilu
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Spoj Standardfix
Pro každé připojení je třeba použít dvě lištové spojky
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 86 mm |
Délka (L1) | 1000 mm |
Šířka (B1) | 70 mm |
Výška profilu (HP) | 21 mm |
Šířka profilu (BP) | 35 mm |
Tloušťka (t1) | 3 mm |
Průměr díry (RL) | 18 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 100 mm |
Hmotnost | 2340 g |
Materiál | Konstrukční ocel, S320GD, EN 10326 |
Povrch | Zinkování Sendzimir |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |