Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lištové spojky VARIFIX® pro dvojitý profil 41/128

Lištová spojka VARIFIX 41/128
VARIFIX LIŠTOVÁ SPOJKA-41/128-1M
Schienenverbinder C-Montageschiene

Obj. č. 0862006162

EAN 4056807240329

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lištové spojky VARIFIX® pro dvojitý profil 41/128

Obj. č. 0862006162
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
Pro dvojitý profil 41/128

S kulatými otvory


Přizpůsobeno průchozím otvorům dvojitého profilu



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Spoj Standardfix



Pro každé připojení je třeba použít dvě lištové spojky

Vhodné pro montážní lištu

41 x 128 mm

Délka (L1)

1000 mm

Šířka (B1)

110 mm

Výška profilu (HP)

21 mm

Šířka profilu (BP)

77 mm

Tloušťka (t1)

3 mm

Průměr díry (RL)

18 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

100 mm

Hmotnost

3260 g

Materiál

Konstrukční ocel, S320GD, EN 10326

Povrch

Zinkování Sendzimir

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace