C svorka vzduchovodu
Svorka pro vzduchotechniku
C SVORKA VZDUCHOVODU
Obj. č. 0862007001
EAN 4038898342502
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvek pro velké průřezy potrubí
Umožňuje použití v systémech s nízkým a středním tlakem
Dvojité žebrování na ohýbacích hranách
Vysoká kvalita a pevnost
Rychlá a snadná montáž
Eliminuje náklady na přípravné objímkování a vrtání otvorů
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Svorka ventilačního potrubí pro připojení systémů s přírubou v nízkotlakých a střednětlakých systémech. 4mm verze pro systém s velikostí příruby 30 a 40.
![]() | |
Délka (L) | 20 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Výška (H) | 34 mm |
Tloušťka (t) | 3 mm |
Rozsah upnutí (k) | 23 mm |
Délka polodrážky (LF) | 17 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |
Tlakové zatížení / zatížení v tahu | 1,5 kN |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!