Držák VARIFIX® 41/41/2,5, kříž. Pozinkovaná ocel
Konzola VARIFIX 41/41/2,5, ocel pozinkovaná kříž.
KOZOLE-BOČNÍ-41/41/2,5-300MM
Obj. č. 0862009071
EAN 4062856073771
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Spolehlivé upevnění díky stabilní základní desce
- Jednoduché zarovnání díky štěrbinám v základní desce otočeným o 90°
- Koncová zátka lišty je součástí dodávky
- Nevhodné pro venkovní použití. Pro venkovní montáž prosím použijte nerezové produkty.
- Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Pro montáž trubek, zejména na stoupačky a šachty.
![]() | |
Užitečná délka konzoly (X) | 323 mm |
Výška základní desky (H) | 126 mm |
Šířka základní desky (B) | 50 mm |
Tloušťka základní destičky (t) | 8 mm |
Výška profilu (HP) | 41 mm |
Šířka profilu (BP) | 41 mm |
Tloušťka profilu (tP) | 2,5 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 75 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 12,5 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 35 mm |
Přípustné zatížení při typu zatížení 1 | 8,76 kN/m |
Přípustné zatížení při typu zatížení 2 | 2,76 kN |
Přípustné zatížení při typu zatížení 3 | 1,38 kN |
Přípustné zatížení při typu zatížení 4 | 1,38 kN |
Přípustné zatížení při typu zatížení 5 | 0,92 kN |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1170,000 g |
Délka | 300 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
