Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držák VARIFIX® 41/41/2,5, kříž. Pozinkovaná ocel

Konzola VARIFIX 41/41/2,5, ocel pozinkovaná kříž.
KOZOLE-BOČNÍ-41/41/2,5-600MM

Obj. č. 0862009073

EAN 4062856073764

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák VARIFIX® 41/41/2,5, kříž. Pozinkovaná ocel

Obj. č. 0862009073
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
Univerzální pozinkovaná nástěnná konzola pro montáž potrubí apod.
  • Spolehlivé upevnění díky stabilní základní desce

  • Jednoduché zarovnání díky štěrbinám v základní desce otočeným o 90°

  • Koncová zátka lišty je součástí dodávky
Upozornění
  • Nevhodné pro venkovní použití. Pro venkovní montáž prosím použijte nerezové produkty.

  • Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž trubek, zejména na stoupačky a šachty.

Užitečná délka konzoly (X)

638 mm

Výška základní desky (H)

126 mm

Šířka základní desky (B)

50 mm

Tloušťka základní destičky (t)

8 mm

Výška profilu (HP)

41 mm

Šířka profilu (BP)

41 mm

Tloušťka profilu (tP)

2,5 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

20 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

13 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

75 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

20 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

12,5 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

35 mm

Přípustné zatížení při typu zatížení 1

2,19 kN/m

Přípustné zatížení při typu zatížení 2

1,38 kN

Přípustné zatížení při typu zatížení 3

0,69 kN

Přípustné zatížení při typu zatížení 4

0,69 kN

Přípustné zatížení při typu zatížení 5

0,46 kN

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Hmotnost výrobku (na kus)

1940,000 g

Délka

600 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace