Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nosný nosník VARIFIX®

Tvrdost VARIFIX
PŘ. VZPĚRA PRO PROFIL 41

Obj. č. 0862009125

EAN 4050641997852

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosný nosník VARIFIX®

Obj. č. 0862009125

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zvyšuje nosnost lištových konstrukcí/konzol



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž jako nosný prvek nad, pod nebo vedle nástěnného držáku.

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Délka (L)

418 mm

Tloušťka materiálu (t)

3 mm

Šířka (B)

50 mm

Výška (H)

295 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

13 mm

Délka podélného otvoru (LL)

50 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Přípustné zatížení

4,5 kN

Úhel

45 Stupňů

Hmotnost

955 g

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel 1.0332

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace