Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nosný nosník VARIFIX® pro Power Lock

Podpěrný nosník VARIFIX pro Power Lock
PŘ. VZPĚRA-L1100MM-PRO PROFIL41

Obj. č. 0862009130

EAN 4046777426359

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosný nosník VARIFIX® pro Power Lock

Obj. č. 0862009130
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
Zvyšuje nosnost lištových konstrukcí/konzol

Vybaveno verzí Power Lock na jedné straně



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž jako nosný prvek nad, pod nebo vedle nástěnného držáku.

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Délka (L)

1131 mm

Tloušťka materiálu (t)

4 mm

Šířka (B)

50 mm

Výška (H)

800 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

13 mm

Délka podélného otvoru (LL)

36 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Přípustné zatížení

4,5 kN

Úhel

45 Stupňů

Hmotnost

3000 g

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel 1.0332

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít uvnitř

VARIFIX RYCHLOUPÍNACÍ ŠROUB PRO 41

x 20 ks