Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tlumicí profil VARIFIX® pro akustické oddělení montážní kolejnice

Tlumicí profil VARIFIX
ZVUKOVÁ IZOLACE 36/M10/30M

Obj. č. 0862042041

EAN 4011231791922

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tlumicí profil VARIFIX® pro akustické oddělení montážní kolejnice

Obj. č. 0862042041
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
Zajišťuje účinnou akustickou izolaci montážních lišt a je extrémně odolný vůči teplotě, ideální pro náročná prostředí

Odolnost proti povětrnostním vlivům a ozónu



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikátem „Cradle to Cradle Certified®“ šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Tlumicí profil je vložen do profilu tvaru C.

Šířka (B)

36 mm

Zásuvná šířka (BE)

21 mm

Hloubka zasunutí (HE)

12 mm

Tloušťka základního profilu (tp)

6 mm

Délka (L)

30000 mm

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Materiál

EPDM

Vhodné pro závitové tyče

M10

Min./max. odolnost vůči teplotám

-50 až 120 °C

Barva

Černá

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace