Tlumicí profil VARIFIX® pro akustické oddělení montážní kolejnice
Tlumicí profil VARIFIX
ZVUKOVÁ IZOLACE 41/M10/30M
Obj. č. 0862042042
EAN 4038898424123
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolnost proti povětrnostním vlivům a ozónu
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikátem „Cradle to Cradle Certified®“ šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Tlumicí profil je vložen do profilu tvaru C.
![]() | |
Šířka (B) | 41 mm |
Zásuvná šířka (BE) | 26 mm |
Hloubka zasunutí (HE) | 12,5 mm |
Tloušťka základního profilu (tp) | 7,5 mm |
Délka (L) | 30000 mm |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Materiál | EPDM |
Vhodné pro závitové tyče | M10 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -50 až 120 °C |
Barva | Černá |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |