Tlumicí profil VARIFIX®
Izolační profil VARIFIX v kusech
ZVUKOVÁ IZOLACE 26/28/M8/10CM
Obj. č. 0862042060
EAN 4047376456884
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolnost proti povětrnostním vlivům a ozónu
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro přerušení přenosu zvuku na montážních lištách, např. s ventilačními kanály. Tento tlumicí profil je vhodný také pro závitové tyče.
Tlumicí profil je vložen do profilu tvaru C.
![]() | |
Šířka (B) | 26 mm |
Zásuvná šířka (BE) | 17 mm |
Hloubka zasunutí (HE) | 12,5 mm |
Tloušťka základního profilu (tp) | 5 mm |
Délka (L) | 10 cm |
Vhodné pro montážní lištu | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Materiál | EPDM |
Vhodné pro závitové tyče | M8 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -50 až 120 °C |
Barva | Černá |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |