Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tlumicí profil VARIFIX®

Izolační profil VARIFIX v kusech
ZVUKOVÁ IZOLACE 41/M10/10CM

Obj. č. 0862042062

EAN 4047376456907

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tlumicí profil VARIFIX®

Obj. č. 0862042062

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

V kusech

Odolnost proti povětrnostním vlivům a ozónu



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro přerušení přenosu zvuku na montážních lištách, např. s ventilačními kanály. Tento tlumicí profil je vhodný také pro závitové tyče.

Návod

Tlumicí profil je vložen do profilu tvaru C.

Šířka (B)

41 mm

Zásuvná šířka (BE)

26 mm

Hloubka zasunutí (HE)

12,5 mm

Tloušťka základního profilu (tp)

7,5 mm

Délka (L)

10 cm

Vhodné pro montážní lištu

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Materiál

EPDM

Vhodné pro závitové tyče

M10

Min./max. odolnost vůči teplotám

-50 až 120 °C

Barva

Černá

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace