Posuvný díl pro trubkové instalace
Posuvný hák
POSUVNÝ DÍL M10
Obj. č. 0862049010
EAN 4011231792158
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Umožňuje výkyvný pohyb
- Montáž přímo na strop nebo k montážní kolejnici
- Zabraňuje nekontrolovanému zatížení v tahu
- Sestava matice a podložky zajišťuje spojení různých závitů, tj. M 8/M 10
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Používá se při výrobě potrubí a systémů
![]() | |
Přípustné zatížení | 1,3 kN |
Spojovací závit (G) | M10 |
Závit na výstupu (AG) | M8/M10 |
Posuvná délka (X) | 35 mm |
Délka závitu (LG) | 17 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Délka (L) | 60 mm |
Výška (H) | 48 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 192,100 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |