Posuvný hák
Posuvný hák
POSUVNÝ HÁK M8 A2K
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Připevnění přímo ke stropu nebo k montážní kolejnici
- Umožňuje posun bez překážek v libovolném směru
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
![]() | |
Spojovací závit (G) | M8 |
Výška (H) | 85 mm |
Šířka (B) | 58 mm |
Přípustné zatížení | 0.5 kN |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 84.200 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)