Závitový adaptér Pro instalační objímky
Redukční nátrubek, metrický/palcový závit
REDUKCE-(A2K)-(ID-1/2")-(ED-M10)-WS34


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Vhodné pro instalační objímky Würth se spojovacím závitem M8/M10. U ostatních trubek M10 je důležité zkontrolovat, zda lze závit M10 a adaptér dostatečně přišroubovat k sobě.
Trubka se závitem ½ palce na instalační objímce M12, není vhodná pro dynamické spoje!
![]() | |
Délka (L) | 30 mm |
Spojovací závit (IG) | IT 1/2 |
Závit na výstupu (AG) | ET M10 |
Délka vnějšího závitu (LG) | 10 mm |
Šířka klíče (SW) | 34 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |
Min. rozsah pevnosti | 400 N/mm² |
Hmotnost výrobku (na kus) | 122.000 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)