Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Závitový adaptér Pro instalační objímky

Redukční nátrubek, metrický/palcový závit
REDUKCE-(A2K)-(ID-1/2")-(ED-M16)-WS34

Obj. č. 0862091305

EAN 4061975289810

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitový adaptér Pro instalační objímky

Obj. č. 0862091305

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Změní spojovací závit instalační objímky M10 na ½palcový závit

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Vhodné pro instalační objímky Würth se spojovacím závitem M8/M10. U ostatních trubek M10 je důležité zkontrolovat, zda lze závit M10 a adaptér dostatečně přišroubovat k sobě.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Trubka se závitem ½ palce na instalační objímce M12, není vhodná pro dynamické spoje!

Délka (L)

32 mm

Spojovací závit (IG)

IT 1/2

Závit na výstupu (AG)

ET M16

Délka vnějšího závitu (LG)

14 mm

Šířka klíče (SW)

34 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Min. rozsah pevnosti

400 N/mm²

Hmotnost výrobku (na kus)

90,900 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace