Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Prvek pro zvukovou izolaci VARIFIX® s podložkou

VARIFIX izolační prvek
PRVEK ZVUK.IZOLACE M8

Obj. č. 0862101

EAN 4038898342489

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Prvek pro zvukovou izolaci VARIFIX® s podložkou

Obj. č. 0862101

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro montáž s tlumením hluku a vibrací



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Tlumicí prvek je vložen do montážního profilu.

Průměr kulatého otvoru (RL)

8,5 mm

Výška (H)

17 mm

Průměr (ØD)

27 mm

Vhodné pro závitové tyče

M8

Hmotnost výrobku (na kus)

10,600 g

Vhodné pro montážní lištu

41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 28 x 28 mm, 26 x 26 mm, 26 x 18 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace