Prvek pro zvukovou izolaci VARIFIX® s podložkou
VARIFIX izolační prvek
PRVEK ZVUK.IZOLACE M10
Obj. č. 0862102
EAN 4038898342496
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro montáž s tlumením hluku a vibrací
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Tlumicí prvek je vložen do montážního profilu.
![]() | |
Průměr kulatého otvoru (RL) | 10,5 mm |
Výška (H) | 17 mm |
Průměr (ØD) | 27 mm |
Vhodné pro závitové tyče | M10 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 10,260 g |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 28 x 28 mm, 26 x 26 mm, 26 x 18 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |