Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní očko

Upevňovací oko, litý zinek
ZAVSYST-OKO-SEPEVNVZPNZVOKO-L45-M10

Obj. č. 0862111012

EAN 4011231792912

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní očko

Obj. č. 0862111012

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Jen pro sekundární upevnění



Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Litý zinek by se neměl zahřát nad teplotu 80°C.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Zavěšení děrovaných ocelových pásů je možné přišroubováním montážního očka při pokládání potrubí pomocí montážní lišty

  • Zavěšení montážních lišt, šroubů s kladívkovou hlavou, montážních oček a perforovaných lišt

Materiál

Zinkový odlitek

Délka (L)

45 mm

Šířka (B)

25 mm

Průměr díry (RL)

12 mm

Spojovací závit (G)

M10

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Odolnost v přímém směru

2 kN

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace