Oko, zavěšení potrubí
Oko, zavěšení potrubí
ZAVSYST-OKO-TREKFHSENPØI-VZ-M6
Obj. č. 086211637
EAN 4011231792974
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Jen pro sekundární upevnění
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Litý zinek by se neměl zahřát nad teplotu 80 °C.
Datové listy(X)
- Při kladení potrubí s montážní lištou lze zavěšení perforovaných ocelových pásů provést pomocí šroubů do montážního oka
- Zavěšení montážních lišt, kladívkové šrouby, montážní očka, perforované ocelové pásy
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Délka (L) | 37 mm |
Šířka (B) | 22,5 mm |
Průměr díry (RL) | 12 mm |
Spojovací závit (G) | M6 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Odolnost v přímém směru | 2 kN |