Montážní očko
Upevňovací oko, litý zinek
ZAVSYST-OKO-SEPEVNVZPNZVOKO-L38-M8



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jen pro sekundární upevnění
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Litý zinek by se neměl zahřát nad teplotu 80°C.
- Zavěšení děrovaných ocelových pásů je možné přišroubováním montážního očka při pokládání potrubí pomocí montážní lišty
- Zavěšení montážních lišt, šroubů s kladívkovou hlavou, montážních oček a perforovaných lišt
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Délka (L) | 38 mm |
Šířka (B) | 17.5 mm |
Průměr díry (RL) | 9 mm |
Spojovací závit (G) | M8 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)