Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dvojitý držák

Dvojitá konzola
DVDRZAK-M8X65

Obj. č. 08621203

EAN 4011231793117

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dvojitý držák

Obj. č. 08621203

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro montáž přívodního a vratného potrubí atd.

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vzdálenost otvorů (LA)

65 mm

Délka podélného otvoru (LL)

24 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

9 mm

Druh závitu x jmenovitý průměr (G)

M8

Šířka

15 mm

Tloušťka (t)

5 mm

Hmotnost

39 g

Vhodné pro závit šroubu

M8

Min. pevnost v lomu

1400 N

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace