Dvojitý držák
Dvojitá konzola
DVDRZAK-M8X105
Obj. č. 08621205
EAN 4011231793131
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
![]() | |
Vzdálenost otvorů (LA) | 105 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 24 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 9 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M8 |
Šířka | 15 mm |
Tloušťka (t) | 5 mm |
Hmotnost | 64 g |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Min. pevnost v lomu | 800 N |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |