Nosníková spona VARIFIX®, standardní se závitovým otvorem
Standardní nosník. svorka VARIFIX se záv. otvorem
NOSNÁ SVORKA STANDARD M8
Obj. č. 0862200001
EAN 4024835865340
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Certifikace VdS a schválení pro použití při stavbě stacionárních hasicích systémů
- Schválení FM (kromě modelu M8)
- Se šestihranným seřizovacím šroubem DIN933/8.8; konec šroubu s kruhovým břitem
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Nosníkové spony lze vždy zajistit pojistným jazýčkem. U sprinklerových systémů příslušné požadavky certifikace VdS stanoví, že je nutné v případě montáže potrubí o větším průměru než DN 65 mm nosníkové spony zajistit.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro montáž potrubí, sprinklerových systémů a ventilačních vedení na nosníky tvaru T, profily tvaru U a úhlové profily
![]() | |
Materiál | MCI |
Povrch | Pozinkovaný |
Přípustné zatížení | 2,5 kN |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M8 |
Výška sevření (HK) | 23,7 mm |
Délka (L) | 50 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Šířka (B) | 21 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 144,688 g |
Typ závitu | M |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!