Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nosníková spona VARIFIX®, standardní s průchozím otvorem bez závitu

Nosníková spona VARIFIX standard, průch. otvor
NOSNÁ SVORKA STANDARD Ø11MM

Obj. č. 0862200004

EAN 4024835865388

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosníková spona VARIFIX®, standardní s průchozím otvorem bez závitu

Obj. č. 0862200004

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Certifikace VdS a schválení pro použití při stavbě stacionárních hasicích systémů

  • Certifikace FM

  • Se šestihranným seřizovacím šroubem DIN933/8.8; konec šroubu s kruhovým břitem


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Nosníkové spony lze vždy zajistit pojistným jazýčkem. U sprinklerových systémů příslušné požadavky certifikace VdS stanoví, že je nutné v případě montáže potrubí o větším průměru než DN 65 mm nosníkové spony zajistit.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž potrubí, sprinklerových systémů a ventilačních vedení na nosníky tvaru T, profily tvaru U a úhlové profily

Materiál

MCI

Povrch

Pozinkovaný

Přípustné zatížení

2,5 kN

Výška sevření (HK)

20 mm

Průměr díry (RL)

11 mm

Délka (L)

44 mm

Výška (H)

41,5 mm

Šířka (B)

21,5 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

143,500 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace