Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nosníková spona VARIFIX®, standardní se závitovým otvorem

Standardní nosník. svorka VARIFIX se záv. otvorem
SVORNOSNIK-M12

Obj. č. 0862200005

EAN 4024835865395

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosníková spona VARIFIX®, standardní se závitovým otvorem

Obj. č. 0862200005

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Certifikace VdS a schválení pro použití při stavbě stacionárních hasicích systémů

  • Schválení FM (kromě modelu M8)

  • Se šestihranným seřizovacím šroubem DIN933/8.8; konec šroubu s kruhovým břitem


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Nosníkové spony lze vždy zajistit pojistným jazýčkem. U sprinklerových systémů příslušné požadavky certifikace VdS stanoví, že je nutné v případě montáže potrubí o větším průměru než DN 65 mm nosníkové spony zajistit.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž potrubí, sprinklerových systémů a ventilačních vedení na nosníky tvaru T, profily tvaru U a úhlové profily

Materiál

MCI

Povrch

Pozinkovaný

Přípustné zatížení

3,5 kN

Druh závitu x jmenovitý průměr (G)

M12

Výška sevření (HK)

26 mm

Délka (L)

57,5 mm

Výška (H)

54 mm

Šířka (B)

24 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

218,699 g

Typ závitu

M

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zajišťovací výčnělek pro nosníkovou svorku

POJP-SVORNOSNIK-(M8-M12)-VDS

Vhodné pro rozměry M8, M10, M12 a M16
x 25 ks