Nosníková spona VARIFIX®, standardní s průchozím otvorem bez závitu
Nosníková spona VARIFIX standard, průch. otvor
NOSNÁ SVORKA STANDARD PR Ø 17MM
Obj. č. 0862200008
EAN 4045727221945
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Certifikace VdS a schválení pro použití při stavbě stacionárních hasicích systémů
- Certifikace FM
- Se šestihranným seřizovacím šroubem DIN933/8.8; konec šroubu s kruhovým břitem
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Nosníkové spony lze vždy zajistit pojistným jazýčkem. U sprinklerových systémů příslušné požadavky certifikace VdS stanoví, že je nutné v případě montáže potrubí o větším průměru než DN 65 mm nosníkové spony zajistit.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro montáž potrubí, sprinklerových systémů a ventilačních vedení na nosníky tvaru T, profily tvaru U a úhlové profily
![]() | |
Materiál | MCI |
Povrch | Pozinkovaný |
Přípustné zatížení | 5,5 kN |
Výška sevření (HK) | 29 mm |
Průměr díry (RL) | 17 mm |
Délka (L) | 58 mm |
Výška (H) | 57,5 mm |
Šířka (B) | 29,5 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 344,000 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |