Zajišťovací výčnělek pro nosníkovou svorku
Jisticí pásek pro nosníkovou svorku( 8001070101)
POJP-SVORNOSNIK-(M8-M12)-VDS


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Upozornění! Na zvláštní žádost lze dodat rozměr M16.
![]() | |
Délka (L) | 350 mm |
Šířka (B) | 25 mm |
Tloušťka (t) | 3.0 mm |
Průměr díry (RL1) | 10.5 mm |
Průměr otvoru 2 (RL2) | 12.5 mm |
Vzdálenost1 (A1) | 14.5 mm |
Vzdálenost 2 (A2) | 19 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 200.000 g |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocelový plech, 1.0226 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)