Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nosníková spona VARIFIX®, kompaktní s průchozím otvorem bez závitu

VARIFIX nos. svorka kompakt., průch.( 8001070204)
NOSNÁ SVORKA KOMPAKT PR Ø 9MM

Obj. č. 0862200016

EAN 4045727221990

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosníková spona VARIFIX®, kompaktní s průchozím otvorem bez závitu

Obj. č. 0862200016

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Certifikace VdS a schválení pro použití při stavbě stacionárních hasicích systémů.

  • Se šestihranným seřizovacím šroubem DIN933/8.8; konec šroubu s kruhovým břitem

  • Se zmenšenými rozměry pro elektroinstalace


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Nosníkové spony lze vždy zajistit pojistným jazýčkem. U sprinklerových systémů příslušné požadavky certifikace VdS stanoví, že je nutné v případě montáže potrubí o větším průměru než DN 65 mm nosníkové spony zajistit.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž potrubí, sprinklerových systémů a ventilačních vedení na nosníky tvaru T, profily tvaru U a úhlové profily

Materiál

MCI

Povrch

Pozinkovaný

Přípustné zatížení

1,2 kN

Výška sevření (HK)

18,7 mm

Průměr díry (RL)

9 mm

Délka (L)

38 mm

Výška (H)

37 mm

Šířka (B)

19 mm

Max. rozsah sevření

18 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

79,888 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace