Uzlový řetěz podle normy DIN 5686 bez požadavků na kvalitu
DIN 5686 ocel, pozinkovaná
ŘTZ-DIN5686-(A2K)-D1,8MM-L30M
Obj. č. 0862223
EAN 4011231793377
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro nejrůznější použití, kde je třeba provést zavěšení, např. osvětlení či směrové/navigační tabule v prodejnách a nákupních centrech.
Řetězy je zakázáno používat jako nosné prvky v kombinaci se zdvihacím zařízením, jak je uvedeno v normě DIN 15003.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro zavěšování předmětů, např. osvětlení či směrových/navigačních tabulí v prodejnách a nákupních centrech.
![]() | |
Tloušťka (d1) | 1,8 mm |
Vnější šířka (b1) | 8 mm |
Délka článku (uvnitř) (t1) | 25 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
DIN | 5686 |
Délka | 30 m |
Jiná norma | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
ISO | 0 - nehodí se |