Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ocelový řetěz kulatý, dlouhé články

DIN 5685, žárově zinkovaná ocel, dlouhý článek
ŘTZ-DIN5685-(HDG)-D2,0MM-L30M

Obj. č. 0862226

EAN 4011231793391

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ocelový řetěz kulatý, dlouhé články

Obj. č. 0862226
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
Bez požadavků na kvalitu v netestovaném provedení
  • Svařovaná, žárově zinkovaná

  • Určeno pro použití např. jako dešťový řetěz, pro ohrazení prostor, zavěšení osvětlení nebo ochranných prvků v kombinaci např. se závlačkami a pojistnými kolíky.
Upozornění

U řetězů podle této normy není testována pevnost podle normy DIN 685, část 3, a proto je nelze používat k zavěšování či manipulaci s břemeny (podle normy DIN 15003) ani pro statické zavěšování břemen.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Tloušťka (d1)

2 mm

Vnější šířka (b1)

7,6 mm

Vnitřní šířka (b2)

3,6 mm

Délka článku (uvnitř) (t1)

22 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Žárově galvanizovaný

DIN

5685

Přípustné zatížení

0,2 kN

Délka

30 m

Jiná norma

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

ISO

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace