Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Uzlový řetěz podle normy DIN 5686 bez požadavků na kvalitu

DIN 5686 ocel, pozinkovaná
ŘTZ-DIN5686-(A2K)-D3,1MM-L30M

Obj. č. 0862231

EAN 4011231793445

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Uzlový řetěz podle normy DIN 5686 bez požadavků na kvalitu

Obj. č. 0862231
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
Pro nejrůznější použití, kde je třeba provést zavěšení, např. osvětlení či směrové/navigační tabule v prodejnách a nákupních centrech.

Upozornění

Řetězy je zakázáno používat jako nosné prvky v kombinaci se zdvihacím zařízením, jak je uvedeno v normě DIN 15003.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zavěšování předmětů, např. osvětlení či směrových/navigačních tabulí v prodejnách a nákupních centrech.

Tloušťka (d1)

3,1 mm

Vnější šířka (b1)

14 mm

Délka článku (uvnitř) (t1)

40 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

DIN

5686

Délka

30 m

Jiná norma

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

ISO

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace