Ocelový řetěz kulatý, dlouhé články
DIN 5685, žárově zinkovaná ocel, dlouhý článek
ŘTZ-DIN5685-(HDG)-D5,0MM-L30M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Svařovaná, žárově zinkovaná
- Určeno pro použití např. jako dešťový řetěz, pro ohrazení prostor, zavěšení osvětlení nebo ochranných prvků v kombinaci např. se závlačkami a pojistnými kolíky.
U řetězů podle této normy není testována pevnost podle normy DIN 685, část 3, a proto je nelze používat k zavěšování či manipulaci s břemeny (podle normy DIN 15003) ani pro statické zavěšování břemen.
![]() | |
Tloušťka (d1) | 5 mm |
Vnější šířka (b1) | 19 mm |
Vnitřní šířka (b2) | 9.0 mm |
Délka článku (uvnitř) (t1) | 35 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
DIN | 5685 |
Přípustné zatížení | 1.25 kN |
Délka | 30 m |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)