Základová deska VARIFIX®
Základová deska VARIFIX
ZÁKL.DESKY M10/54
VARIFIX



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtyřbodové svařování verzí s metrickým závitem, svařování v inertním plynu pro verze v palcích
- Středové zatížení v tahu díky základové desce; zvažte samostatné upevnění hmoždinkou
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro zajištění upevnění při montáži potrubí, stoupacích potrubí, odvodních potrubí a instalaci do stěn s roztečí v domácím technickém sektoru. Pro montáž na stěny, podlahy a stropy v kombinaci s potrubní svorkou TIPP Robust.
![]() | |
Spojovací závit (G) | M10 |
Délka (L) | 80 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Tloušťka (t) | 3 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 18 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 9 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 54 mm |
Tažná síla při přímém tahu | 2.5 kN |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | DD 11 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 58.890 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)