Základová deska VARIFIX®
Základová deska VARIFIX
ZÁKL.DESKY M12/54
Obj. č. 0862400102
EAN 4038898391401
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtyřbodové svařování verzí s metrickým závitem, svařování v inertním plynu pro verze v palcích
- Středové zatížení v tahu díky základové desce; zvažte samostatné upevnění hmoždinkou
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro zajištění upevnění při montáži potrubí, stoupacích potrubí, odvodních potrubí a instalaci do stěn s roztečí v domácím technickém sektoru. Pro montáž na stěny, podlahy a stropy v kombinaci s potrubní svorkou TIPP Robust.
![]() | |
Spojovací závit (G) | M12 |
Délka (L) | 80 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Tloušťka (t) | 3 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 18 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 9 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 54 mm |
Tažná síla při přímém tahu | 2,5 kN |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | DD 11 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 64,209 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |